Motion
BULK-CR-GLE-51

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CR-GLE-51

USA Sealing LE, phénolique de lin, MIL-I-24768/13, FBE, Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, thermodurci -
N° D’ARTICLE MI11468371
N° MFRBULK-CR-GLE-51
Prix23.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CR-GLE-51

USA Sealing LE, phénolique de lin, MIL-I-24768/13, FBE, Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, thermodurci -
N° D’ARTICLE MI11468371
N° MFRBULK-CR-GLE-51
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
Prix23.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/16 po.
  • Longueur
    4 pi
  • Résistance à la traction
    13,000 psi
  • Absorption d’eau
    0.0125

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Densité
    0.048 lb/po3
  • Caractéristiques et avantages
    • Lin laminé avec une résine phénolique • LE est facile à machiner et offre une bonne résistance à l’humidité.
  • Force d’impact
    1.3 pi-lb/po
  • Tolérance de longueur
    Surdimensionné
  • Matériel
    LE Garolite
  • Forme
    Tige
  • Plage de température
    250° F

Aperçu

Description du fabricant
BULK-CR-GLE-51 TIGE LE GAROLITE - 1/16" D
  • Lin laminé avec une résine phénolique
  • Le LE est facile à machiner et offre une bonne résistance à l’humidité.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif