Spécifications
Dimensions
- Diamètre1/2 po.
- Longueur4 pi
- Résistance à la traction13,000 psi
- Absorption d’eau0.0125
Détails
- CouleurBrun
- Densité0.048 lb/po3
- Caractéristiques et avantages• Lin laminé avec une résine phénolique • LE est facile à machiner et offre une bonne résistance à l’humidité.
- Force d’impact1.3 pi-lb/po
- Tolérance de longueurSurdimensionné
- MatérielLE Garolite
- FormeTige
- Plage de température250° F
Aperçu
- Lin laminé avec une résine phénolique
- Le LE est facile à machiner et offre une bonne résistance à l’humidité.