Spécifications
Dimensions
- Longueur36 po
- Résistance à la traction60 psi
- Épaisseur1/16 po
- Largeur12 po
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- Type de celluleCellule fermée
- CouleurNoir
- Déflexion par compression3 psi (à 25 %)
- Densité10 lb/pi3
- FermetéTrès doux (0 - 4 psi)
- GradeRetardateur d’incendie
- MatérielNéoprène
- FormeFeuille
- Plage de température-70° à 200° F
- TextureLisse
Aperçu
- Le néoprène est le matériau de mousse le plus couramment utilisé en raison de son bon équilibre entre résistance, huile, eau et résistance aux intempéries
- Les applications courantes comprennent les joints d’étanchéité industriels pour sceller l’eau, l’air, la poussière et d’autres articles environnementaux, les joints d’étanchéité automobiles et l’équipement sportif
- Ce néoprène est plus léger et plus facile à comprimer que les autres mousses en néoprène
- Il est également homologué UL pour son retard de flamme.