Spécifications
Dimensions
- Allongement3.5
- Longueur12 po.
- Résistance à la traction1,000 psi
- Épaisseur1/2 po.
- Largeur6 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurNoir
- Ensemble de compression0.33
- Densité1.50 g/cm3
- Duromètre40A
- GradeStandard
- MatérielNéoprène
- FormeFeuille
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-30° à 250° F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.050 po à +0.050 po)
Aperçu
Description du fabricant
FEUILLE DE CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE BULK-RS-N40-454 N°
- Le néoprène a un bon équilibre de propriétés et convient aux huiles, à l’eau et aux réfrigérants tout en restant robuste et résistant aux intempéries.