Motion
BULK-RS-N70-312

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-N70-312

Caoutchouc de scellement, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chute, caoutchouc néoprène, néoprène, CR, chloroprène -
N° D’ARTICLE MI11468853
N° MFRBULK-RS-N70-312
Prix875.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-N70-312

Caoutchouc de scellement, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chute, caoutchouc néoprène, néoprène, CR, chloroprène -
N° D’ARTICLE MI11468853
N° MFRBULK-RS-N70-312
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
Prix875.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    3.5
  • Longueur
    10 pi
  • Résistance à la traction
    1,000 psi
  • Épaisseur
    3/4 po.
  • Largeur
    12 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Noir
  • Ensemble de compression
    0.33
  • Densité
    1.50 g/cm3
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Néoprène
  • Forme
    Rouleau
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -30° à 250° F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.059 po à +0.059 po)

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE BULK-RS-N70-312 N°
  • Le néoprène a un bon équilibre de propriétés et convient aux huiles, à l’eau et aux réfrigérants tout en restant robuste et résistant aux intempéries.