Spécifications
Dimensions
- Allongement3.5
- Longueur12 po.
- Résistance à la traction1,000 psi
- Épaisseur1/2 po.
- Largeur6 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurNoir
- Ensemble de compression0.33
- Densité1.50 g/cm3
- Duromètre60A
- GradeStandard
- MatérielEPDM
- FormeFeuille
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-30° à 250° F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.050 po à +0.050 po)
Aperçu
- L’EPDM est idéal pour une utilisation à l’extérieur et offre une excellente résistance aux intempéries
- Il est particulièrement bien adapté aux applications avec de la vapeur et de l’eau.