Spécifications
Dimensions
- Allongement3.8
- Longueur20 pi
- Résistance à la traction1,500 psi
- Épaisseur3/16 po.
- Largeur36 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurNoir
- Ensemble de compression0.3
- Densité1.35 g/cm3
- Duromètre70A
- GradeHaute résistance
- MatérielBuna-N
- FormeRouleau
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-30° à 250° F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.022 po à +0.022 po)
Aperçu
- Cette formule est plus résistante et plus durable que le Buna-N standard pour les applications plus exigeantes
- Le Buna-N est idéal pour les applications d’huiles, de graisses, de carburants et de pétrole
- Il fonctionne également bien avec l’eau et les produits chimiques doux et possède d’excellentes propriétés physiques, ce qui le rend robuste et durable