Motion
BULK-RS-SFR70-38

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-SFR70-38

Caoutchouc de scellement américain, Feuille de caoutchouc, Rouleau de caoutchouc, Bande de caoutchouc, Joint en caoutchouc, Décapage météorologique, Joint, Amortisseur, Tampon, Amorti, Amortisseur, Caoutchouc de silicone, Silicone, VMQ, Polysiloxane, Caoutchouc FDA, Caoutchouc silicone FDA, Silicone FDA, Caoutchouc de qualité alimentaire, Caoutchouc de silicone de qualité alimentaire, Silicone de qualité alimentaire, Silicone renforcé, Caoutchouc de silicone renforcé, VMQ renforcé, Polysiloxane renforcé, Fibre de verre et silicone, Caoutchouc de silicone en fibre de verre, Fibre de verre VMQ, Polysiloxane de fibre de verre, Caoutchouc renforcé de fibre de verre, Caoutchouc renforcé de fibre de verre, Silicone renforcé de fibre de verre, Silicone renforcé de fibre de verre. Silicone renforcé de tissu en fibre de verre, caoutchouc renforcé de tissu en fibre de verre, silicone renforcé de tissu en fibre de verre, caoutchouc renforcé de tissu en fibre de verre -
N° D’ARTICLE MI11471111
N° MFRBULK-RS-SFR70-38
Prix275.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-SFR70-38

Caoutchouc de scellement américain, Feuille de caoutchouc, Rouleau de caoutchouc, Bande de caoutchouc, Joint en caoutchouc, Décapage météorologique, Joint, Amortisseur, Tampon, Amorti, Amortisseur, Caoutchouc de silicone, Silicone, VMQ, Polysiloxane, Caoutchouc FDA, Caoutchouc silicone FDA, Silicone FDA, Caoutchouc de qualité alimentaire, Caoutchouc de silicone de qualité alimentaire, Silicone de qualité alimentaire, Silicone renforcé, Caoutchouc de silicone renforcé, VMQ renforcé, Polysiloxane renforcé, Fibre de verre et silicone, Caoutchouc de silicone en fibre de verre, Fibre de verre VMQ, Polysiloxane de fibre de verre, Caoutchouc renforcé de fibre de verre, Caoutchouc renforcé de fibre de verre, Silicone renforcé de fibre de verre, Silicone renforcé de fibre de verre. Silicone renforcé de tissu en fibre de verre, caoutchouc renforcé de tissu en fibre de verre, silicone renforcé de tissu en fibre de verre, caoutchouc renforcé de tissu en fibre de verre -
N° D’ARTICLE MI11471111
N° MFRBULK-RS-SFR70-38
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
Prix275.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    8
  • Longueur
    36 po.
  • Résistance à la traction
    1,300 psi
  • Épaisseur
    3/32 po.
  • Largeur
    12 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif haute température
  • Couleur
    Rouge
  • Ensemble de compression
    0.35
  • Densité
    1.25 g/cm3
  • Duromètre
    70A
  • Type de tissu
    Fibre de verre - 1 épaisseur (pour le renforcement)
  • Grade
    Tissu renforcé
  • Matériel
    Silicone
  • Forme
    Feuille
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -60° à 400° F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.013 po à +0.013 po)

Aperçu

Description du fabricant
TISSU EN FIBRE DE VERRE BULK-RS-SFR70-38 1 PLY
  • Ces draps sont dotés d’un empiècement en tissu et résistent aux contraintes et aux flexions élevées
  • Ils sont souvent utilisés comme joints de bride, garniture de membrane et dans d'autres applications à forte compression
  • Ce silicone est également fabriqué à partir de matériaux faisant l’objet d’une plainte de la FDA pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques
  • Il possède également d’excellentes propriétés de résistance aux intempéries.