Spécifications
Dimensions
- Allongement8
- Longueur3 pi
- Résistance à la traction1,300 psi
- Épaisseur1/8 po.
- Largeur4 po.
Détails
- Type de marche arrièreAdhésif haute température
- CouleurRouge
- Ensemble de compression0.35
- Densité1.25 g/cm3
- Duromètre70A
- Type de tissuFibre de verre - 1 épaisseur (pour le renforcement)
- GradeTissu renforcé
- MatérielSilicone
- FormeBande
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-60° à 400° F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.017 po à +0.017 po)
Aperçu
- Ces draps sont dotés d’un empiècement en tissu et résistent aux contraintes et aux flexions élevées
- Ils sont souvent utilisés comme joints de bride, garniture de membrane et dans d'autres applications à forte compression
- Ce silicone est également fabriqué à partir de matériaux faisant l’objet d’une plainte de la FDA pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques
- Il possède également d’excellentes propriétés de résistance aux intempéries.