Motion
BULK-RS-S60-432

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-S60-432

Caoutchouc de scellage des États-Unis, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, coussin, amortisseur de chocs, caoutchouc en silicone, silicone, VMQ, polysiloxane, caoutchouc FDA, caoutchouc silicone FDA, silicone FDA, caoutchouc de qualité alimentaire, caoutchouc silicone de qualité alimentaire, silicone de qualité alimentaire -
N° D’ARTICLE MI11471491
N° MFRBULK-RS-S60-432
Prix260.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-S60-432

Caoutchouc de scellage des États-Unis, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, coussin, amortisseur de chocs, caoutchouc en silicone, silicone, VMQ, polysiloxane, caoutchouc FDA, caoutchouc silicone FDA, silicone FDA, caoutchouc de qualité alimentaire, caoutchouc silicone de qualité alimentaire, silicone de qualité alimentaire -
N° D’ARTICLE MI11471491
N° MFRBULK-RS-S60-432
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
Prix260.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    4
  • Longueur
    10 pi
  • Résistance à la traction
    1,000 psi
  • Épaisseur
    1/16 po.
  • Largeur
    6 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Rouge
  • Ensemble de compression
    0.2
  • Densité
    1.25 g/cm3
  • Duromètre
    60A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    Silicone
  • Forme
    Bande
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -80° à 500° F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.011 po à +0.011 po)

Aperçu

Description du fabricant
BANDE DE CAOUTCHOUC SILICONE BULK-RS-S60-432 N°
  • Cette formule peut résister aux températures les plus élevées et offre la compression la plus faible par rapport à nos autres composés de silicone
  • Il est également fabriqué à partir de matériaux faisant l’objet d’une plainte de la FDA pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques
  • Le silicone possède d’excellentes propriétés de résistance aux intempéries.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif