Spécifications
Dimensions
- Longueur24 po.
- Résistance à la traction4,400 psi
- Épaisseur1/4 po.
- Absorption d’eau0.0001
- Largeur12 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurNoir
- Densité0.034 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impact16.0 pi-lb/po
- MatérielPolyéthylène UHMW
- FormeFeuille
- Plage de température-70° à 180 °F
Aperçu
- Le polyéthylène UHMW offre une excellente résistance aux chocs et une surface glissante qui réduit l’abrasion et l’usure
- De plus, il est un isolant électrique solide et résistant à l’humidité.