Motion
BULK-RS-S60MD-54

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-S60MD-54

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, métal détectable, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chute, caoutchouc détectable en métal, caoutchouc silicone détectable en métal, caoutchouc silicone, caoutchouc MD, silicone -
N° D’ARTICLE MI11472144
N° MFRBULK-RS-S60MD-54
Prix61.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-S60MD-54

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, métal détectable, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chute, caoutchouc détectable en métal, caoutchouc silicone détectable en métal, caoutchouc silicone, caoutchouc MD, silicone -
N° D’ARTICLE MI11472144
N° MFRBULK-RS-S60MD-54
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
Prix61.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    4.2
  • Longueur
    36 po.
  • Résistance à la traction
    1,200 psi
  • Épaisseur
    3/16 po.
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Bleu
  • Ensemble de compression
    0.16
  • Densité
    1.35 g/cm3
  • Duromètre
    60A
  • Grade
    Métal détectable
  • Matériel
    Silicone
  • Forme
    Bande
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -50° à 400° F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.022 po à +0.022 po)

Aperçu

Description du fabricant
BULK-RS-S60MD-54 MÉTAL DÉTECTABLE FDA SI
  • Cette formulation contient des agents de remplissage métalliques qui permettent au caoutchouc silicone d’être ramassé par les systèmes de détection des métaux s’ils se déchirent ou tombent dans le flux de processus
  • Il est également fabriqué à partir de matériaux conformes à la FDA pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques
  • Le silicone possède d’excellentes propriétés de résistance aux intempéries et peut résister à des températures élevées.