Motion
ZUSA-CBPSR-216

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CBPSR-216

Mousse d’étanchéité pour les États-Unis, Feuille de mousse, Rouleau de mousse, Bande de mousse, Joint en mousse, Éponge, Caoutchouc éponge, Feuille éponge, Rouleau éponge, Bande éponge, Joint éponge, Décapage météorologique, Joint, Amortisseur, Tampon, Amorti, Amortisseur, Mousse à cellules écrasées, Mousse écrasée, Mousse semi-fermée, Caoutchouc éponge à cellules écrasées, Caoutchouc éponge écrasé, Caoutchouc éponge semi-fermé, Mousse Buna-N, Mousse NBR, Mousse Buna, Mousse en nitrile, Mousse PVC, Mousse au chlorure de polyvinyle, Mousse de vinyle, Mousse PVC de type 1, Mousse Buna-N/PVC, Mousse Buna/PVC, Mousse NBR/PVC, Mousse nitrile/PVC, Mousse mélangée, Caoutchouc éponge mélangé -
N° D’ARTICLE MI11472281
N° MFRZUSA-CBPSR-216
Prix37.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CBPSR-216

Mousse d’étanchéité pour les États-Unis, Feuille de mousse, Rouleau de mousse, Bande de mousse, Joint en mousse, Éponge, Caoutchouc éponge, Feuille éponge, Rouleau éponge, Bande éponge, Joint éponge, Décapage météorologique, Joint, Amortisseur, Tampon, Amorti, Amortisseur, Mousse à cellules écrasées, Mousse écrasée, Mousse semi-fermée, Caoutchouc éponge à cellules écrasées, Caoutchouc éponge écrasé, Caoutchouc éponge semi-fermé, Mousse Buna-N, Mousse NBR, Mousse Buna, Mousse en nitrile, Mousse PVC, Mousse au chlorure de polyvinyle, Mousse de vinyle, Mousse PVC de type 1, Mousse Buna-N/PVC, Mousse Buna/PVC, Mousse NBR/PVC, Mousse nitrile/PVC, Mousse mélangée, Caoutchouc éponge mélangé -
N° D’ARTICLE MI11472281
N° MFRZUSA-CBPSR-216
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
Prix37.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Résistance à la traction
    25 psi
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif acrylique
  • Type de cellule
    Cellule semi-fermée
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    0.4 psi (à 25 %)
  • Densité
    5.5 lb/pi3
  • Fermeté
    Très doux
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N/PVC
  • Forme
    Bande
  • Plage de température
    -40° à 200° F
  • Texture
    Texturé

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-CBPSR-216 CELLULES SEMI-FERMÉES BUNA-N/P
  • La mousse Buna-N/PVC présente une excellente absorption des chocs et de bonnes propriétés de résistance aux produits chimiques
  • Aussi connue sous le nom de mousse à cellules écrasées, la mousse semi-fermée est hautement conformable comme une mousse à cellules ouvertes, mais forme un joint étanche et empêche l’air, l’eau et les fluides de passer à travers comme une mousse à cellules fermées.