Motion
ZUSA-MCP-33
Mousse de scellement USA, feuille de mousse, éponge en rouleau de mousse, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, décapage des intempéries, scellage, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, polyuréthane, PU, mousse de polyuréthane, mousse PU, polyuréthane microcellulaire, mousse de polyuréthane microcellulaire -
N° D’ARTICLE MI11472410
N° MFRZUSA-MCP-33
Prix5,229.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mousse de scellement USA, feuille de mousse, éponge en rouleau de mousse, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, décapage des intempéries, scellage, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, polyuréthane, PU, mousse de polyuréthane, mousse PU, polyuréthane microcellulaire, mousse de polyuréthane microcellulaire -
N° D’ARTICLE MI11472410
N° MFRZUSA-MCP-33
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
Prix5,229.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    40 pi
  • Résistance à la traction
    40 psi
  • Épaisseur
    1/2 po
  • Largeur
    54 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Type de cellule
    Cellule ouverte
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    6 psi (à 25 %)
  • Densité
    10 lb/pi3
  • Fermeté
    Souple (5 - 8 psi)
  • Grade
    Ensemble de compression basse
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Forme
    Rouleau
  • Plage de température
    -40° à 225° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-MCP-33 U7E POLYURÉTHANNE MICROCELLULAIRE
  • La mousse de polyuréthane est un matériau polyvalent utilisé pour l’absorption des chocs et l’amorti
  • Grâce à sa structure microcellulaire, ce polyuréthane résiste à des périodes de compression répétitives et prolongées plus longtemps que les autres matériaux en mousse
  • Il absorbe les chocs et est souvent utilisé à l’intérieur d’appareils et d’équipements qui doivent durer plusieurs années, comme les téléphones, les voitures et les casques.