Motion
PS-PTFEB-185
Joint USA PTFE, polytétrafluoroéthylène, téflon, fluoropolymère -
N° D’ARTICLE MI11472526
N° MFRPS-PTFEB-185
Prix2,126.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint USA PTFE, polytétrafluoroéthylène, téflon, fluoropolymère -
N° D’ARTICLE MI11472526
N° MFRPS-PTFEB-185
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
Prix2,126.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po.
  • Résistance à la traction
    3,000 psi
  • Épaisseur
    2 po.
  • Absorption d’eau
    0.0001
  • Largeur
    3 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Noir
  • Densité
    0.078 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    3.5 pi-lb/po
  • Matériel
    PTFE
  • Forme
    Barre
  • Plage de température
    -290° à 500 °F

Aperçu

Description du fabricant
BARRE EN PLASTIQUE NOIR PS-PTFEB-185 PTFE - 2 PO
  • Le PTFE est le plastique le plus glissant et le plus résistant à l’usure
  • Il offre également une excellente résistance aux températures extrêmes et aux produits chimiques.