Motion
PS-PTFEB-174
Joint USA PTFE, polytétrafluoroéthylène, téflon, fluoropolymère -
N° D’ARTICLE MI11472532
N° MFRPS-PTFEB-174
Prix570.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint USA PTFE, polytétrafluoroéthylène, téflon, fluoropolymère -
N° D’ARTICLE MI11472532
N° MFRPS-PTFEB-174
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
Prix570.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po.
  • Résistance à la traction
    3,000 psi
  • Épaisseur
    1-1/2 po.
  • Absorption d’eau
    0.0001
  • Largeur
    4 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Noir
  • Densité
    0.078 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    3.5 pi-lb/po
  • Matériel
    PTFE
  • Forme
    Barre
  • Plage de température
    -290° à 500 °F

Aperçu

Description du fabricant
PS-PTFEB-174 BARRE EN PLASTIQUE NOIR PTFE - 1-
  • Le PTFE est le plastique le plus glissant et le plus résistant à l’usure
  • Il offre également une excellente résistance aux températures extrêmes et aux produits chimiques.