Spécifications
Dimensions
- Longueur24 po.
- Résistance à la traction3,000 psi
- Épaisseur1/2 po.
- Absorption d’eau0.0001
- Largeur12 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurNoir
- Densité0.078 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impact3.5 pi-lb/po
- MatérielPTFE
- FormeFeuille
- Plage de température-290° à 500 °F
Aperçu
- Le PTFE est le plastique le plus glissant et le plus résistant à l’usure
- Il offre également une excellente résistance aux températures extrêmes et aux produits chimiques.