Motion
PS-PTFE-GF-121

USA INDUSTRIALS INC
PS-PTFE-GF-121

Joint USA PTFE, polytétrafluoroéthylène, téflon, fluoropolymère, rempli de verre -
N° D’ARTICLE MI11472657
N° MFRPS-PTFE-GF-121
Prix1,986.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
PS-PTFE-GF-121

Joint USA PTFE, polytétrafluoroéthylène, téflon, fluoropolymère, rempli de verre -
N° D’ARTICLE MI11472657
N° MFRPS-PTFE-GF-121
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
Prix1,986.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po.
  • Résistance à la traction
    2,500 psi
  • Épaisseur
    1 po
  • Absorption d’eau
    0.0002
  • Largeur
    4 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Densité
    0.080 lb/po3
  • Grade
    Rempli de verre
  • Force d’impact
    2.5 pi-lb/po
  • Matériel
    PTFE
  • Forme
    Barre
  • Plage de température
    -290° à 500 °F

Aperçu

Description du fabricant
PLASTIQUE PTFE REMPLI DE VERRE PS-PTFE-GF-121
  • Le matériau de remplissage en verre rend ce matériau plus résistant et plus résistant à l’abrasion que le PTFE standard.