Motion
PS-ABSB-72
ABS de scellement des États-Unis, acrylonitrile butadiène styrène, absylux, cyclac, Lustran, Polystone, Royalite -
N° D’ARTICLE MI11472744
N° MFRPS-ABSB-72
Prix29.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ABS de scellement des États-Unis, acrylonitrile butadiène styrène, absylux, cyclac, Lustran, Polystone, Royalite -
N° D’ARTICLE MI11472744
N° MFRPS-ABSB-72
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
Prix29.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po.
  • Résistance à la traction
    6,200 psi
  • Épaisseur
    1/4 po.
  • Absorption d’eau
    0.004
  • Largeur
    2 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Noir
  • Densité
    0.038 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    5.6 pi-lb/po
  • Matériel
    ABS
  • Forme
    Barre
  • Plage de température
    -40° à 190 °F

Aperçu

Description du fabricant
BARRE EN PLASTIQUE PS-ABSB-72 BLACK ABS - 1/4 PO
  • L’ABS a une excellente résistance aux chocs pour résister aux chocs et aux chocs
  • Il est également facile à thermoformer.