Motion
PS-AC-ESD-39
Acétal de scellement, POM, copolymère d’acétal, copolymère, POM-C, acétron, célcon, ertacetal, pomalux, Sustarine, tecaform, Ultraform, ESD, décharge électrostatique, antistatique, dissipant l’électricité statique, conducteur, isolant -
N° D’ARTICLE MI11472834
N° MFRPS-AC-ESD-39
Prix69.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Acétal de scellement, POM, copolymère d’acétal, copolymère, POM-C, acétron, célcon, ertacetal, pomalux, Sustarine, tecaform, Ultraform, ESD, décharge électrostatique, antistatique, dissipant l’électricité statique, conducteur, isolant -
N° D’ARTICLE MI11472834
N° MFRPS-AC-ESD-39
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
Prix69.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po.
  • Résistance à la traction
    9,850 psi
  • Épaisseur
    3/8 po.
  • Absorption d’eau
    0.002
  • Largeur
    1/2 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Densité
    0.051 lb/po3
  • Grade
    Antistatique
  • Force d’impact
    0.6 pi-lb/po
  • Matériel
    Acétal
  • Forme
    Barre
  • Plage de température
    -20° à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
PLASTIQUE ACÉTAL ANTISTATIQUE PS-AC-ESD-39
  • Le matériau de remplissage antistatique empêche l’accumulation de charges statiques et protège l’équipement sensible contre les dommages.