Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po.
- Résistance à la traction9,850 psi
- Épaisseur1/4 po.
- Absorption d’eau0.002
- Largeur2 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurBlanc cassé
- Densité0.051 lb/po3
- GradeAntistatique
- Force d’impact0.6 pi-lb/po
- MatérielAcétal
- FormeBarre
- Plage de température-20° à 180 °F
Aperçu
- Le matériau de remplissage antistatique empêche l’accumulation de charges statiques et protège l’équipement sensible contre les dommages.