Motion
PS-AC-ESD-6
Acétal de scellement, POM, copolymère d’acétal, copolymère, POM-C, acétron, célcon, ertacetal, pomalux, Sustarine, tecaform, Ultraform, ESD, décharge électrostatique, antistatique, dissipant l’électricité statique, conducteur, isolant -
N° D’ARTICLE MI11472869
N° MFRPS-AC-ESD-6
Prix281.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Acétal de scellement, POM, copolymère d’acétal, copolymère, POM-C, acétron, célcon, ertacetal, pomalux, Sustarine, tecaform, Ultraform, ESD, décharge électrostatique, antistatique, dissipant l’électricité statique, conducteur, isolant -
N° D’ARTICLE MI11472869
N° MFRPS-AC-ESD-6
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
Prix281.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po.
  • Résistance à la traction
    9,850 psi
  • Épaisseur
    1/4 po.
  • Absorption d’eau
    0.002
  • Largeur
    12 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Densité
    0.051 lb/po3
  • Grade
    Antistatique
  • Force d’impact
    0.6 pi-lb/po
  • Matériel
    Acétal
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -20° à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
PS-AC-ESD-6 PLASTIQUE ACÉTAL ANTISTATIQUE S
  • Le matériau de remplissage antistatique empêche l’accumulation de charges statiques et protège l’équipement sensible contre les dommages.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif