Motion
PS-UHMW-ESD-209

USA INDUSTRIALS INC
PS-UHMW-ESD-209

É.-U. Scellant UHMW, UHMWPE, polyéthylène UHMW, PE, polyéthylène, Duravar, Lennite, Polystone, Tivar, ESD, décharge électrostatique, antistatique, antistatique, conducteur, isolant -
N° D’ARTICLE MI11473800
N° MFRPS-UHMW-ESD-209
Prix83.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
PS-UHMW-ESD-209

É.-U. Scellant UHMW, UHMWPE, polyéthylène UHMW, PE, polyéthylène, Duravar, Lennite, Polystone, Tivar, ESD, décharge électrostatique, antistatique, antistatique, conducteur, isolant -
N° D’ARTICLE MI11473800
N° MFRPS-UHMW-ESD-209
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
Prix83.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po.
  • Résistance à la traction
    4,400 psi
  • Épaisseur
    1 po
  • Absorption d’eau
    0.0001
  • Largeur
    2 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Noir
  • Densité
    0.036 lb/po3
  • Grade
    Antistatique
  • Force d’impact
    16.0 pi-lb/po
  • Matériel
    Polyéthylène UHMW
  • Forme
    Barre
  • Plage de température
    -20° à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
PS-UHMW-ESD-209 POLYETH UHMW ANTISTATIQUE
  • Le matériau de remplissage antistatique empêche l’accumulation de charges statiques et protège l’équipement sensible contre les dommages.