Spécifications
Dimensions
- Longueur36 po.
- Résistance à la traction4,400 psi
- Épaisseur1/2 po.
- Absorption d’eau0.0001
- Largeur2-1/2 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurNoir
- Densité0.036 lb/po3
- GradeAntistatique
- Force d’impact16.0 pi-lb/po
- MatérielPolyéthylène UHMW
- FormeBarre
- Plage de température-20° à 180 °F
Aperçu
- Le matériau de remplissage antistatique empêche l’accumulation de charges statiques et protège l’équipement sensible contre les dommages.