Motion
PS-UHMW-ESD-2

USA INDUSTRIALS INC
PS-UHMW-ESD-2

É.-U. Scellant UHMW, UHMWPE, polyéthylène UHMW, PE, polyéthylène, Duravar, Lennite, Polystone, Tivar, ESD, décharge électrostatique, antistatique, antistatique, conducteur, isolant -
N° D’ARTICLE MI11473916
N° MFRPS-UHMW-ESD-2
Prix691.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
PS-UHMW-ESD-2

É.-U. Scellant UHMW, UHMWPE, polyéthylène UHMW, PE, polyéthylène, Duravar, Lennite, Polystone, Tivar, ESD, décharge électrostatique, antistatique, antistatique, conducteur, isolant -
N° D’ARTICLE MI11473916
N° MFRPS-UHMW-ESD-2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix691.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    96 po.
  • Résistance à la traction
    4,400 psi
  • Épaisseur
    3/16 po.
  • Absorption d’eau
    0.0001
  • Largeur
    48 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Noir
  • Densité
    0.036 lb/po3
  • Grade
    Antistatique
  • Force d’impact
    16.0 pi-lb/po
  • Matériel
    Polyéthylène UHMW
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -20° à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
POLYÉTHYLE PS-UHMW-ESD-2 ANTISTATIQUE
  • Le matériau de remplissage antistatique empêche l’accumulation de charges statiques et protège l’équipement sensible contre les dommages.