Motion
PS-UHMW-GF-3
Scellement USA UHMW, UHMWPE, polyéthylène UHMW, PE, polyéthylène, Duravar, Lennite, Polystone, Tivar, rempli de verre, Tivar 88 -
N° D’ARTICLE MI11474101
N° MFRPS-UHMW-GF-3
Prix1,739.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellement USA UHMW, UHMWPE, polyéthylène UHMW, PE, polyéthylène, Duravar, Lennite, Polystone, Tivar, rempli de verre, Tivar 88 -
N° D’ARTICLE MI11474101
N° MFRPS-UHMW-GF-3
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
Prix1,739.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    96 po.
  • Résistance à la traction
    4,400 psi
  • Épaisseur
    3/8 po.
  • Absorption d’eau
    0.0001
  • Largeur
    48 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Bleu
  • Densité
    0.038 lb/po3
  • Grade
    Rempli de verre
  • Force d’impact
    16.0 pi-lb/po
  • Matériel
    Polyéthylène UHMW
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -75° à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
PS-UHMW-GF-3 POLYÉTHYLE UHMW REMPLI DE VERRE
  • Le matériau de remplissage de verre rend ce matériau plus résistant et plus résistant à l’abrasion que le matériau UHMW standard.