Spécifications
Dimensions
- Allongement1
- Longueur10 pi
- Résistance à la traction1,500 psi
- Épaisseur1/4 po.
- Largeur2 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurNoir
- Ensemble de compression0.3
- Densité1.36 g/cm3
- Duromètre80A
- GradeHaute résistance
- MatérielBuna-N
- FormeBande
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-40° à 250° F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.026 po à +0.026 po)
Aperçu
- Le Buna-N est idéal pour les applications d’huiles, de graisses, de carburants et de pétrole
- Il fonctionne également bien avec l’eau et les produits chimiques doux et possède d’excellentes propriétés physiques, ce qui le rend robuste et durable.