Motion
BULK-RS-H90-55

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-H90-55

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-intempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chute, caoutchouc Buna-N, caoutchouc Buna, caoutchouc nitrile, caoutchouc NBR, Buna-N, Buna, nitrile, NBR -
N° D’ARTICLE MI11474926
N° MFRBULK-RS-H90-55
Prix492.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-H90-55

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-intempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chute, caoutchouc Buna-N, caoutchouc Buna, caoutchouc nitrile, caoutchouc NBR, Buna-N, Buna, nitrile, NBR -
N° D’ARTICLE MI11474926
N° MFRBULK-RS-H90-55
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
Prix492.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    1
  • Longueur
    36 po.
  • Résistance à la traction
    1,500 psi
  • Épaisseur
    1/8 po.
  • Largeur
    36 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Noir
  • Ensemble de compression
    0.25
  • Densité
    1.36 g/cm3
  • Duromètre
    90A
  • Grade
    Haute résistance
  • Matériel
    Buna-N
  • Forme
    Feuille
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.017 po à +0.017 po)

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE CAOUTCHOUC BULK-RS-H90-55 BUNA-N AVEC
  • Le Buna-N est idéal pour les applications d’huiles, de graisses, de carburants et de pétrole
  • Il fonctionne également bien avec l’eau et les produits chimiques doux et possède d’excellentes propriétés physiques, ce qui le rend robuste et durable.