Spécifications
Dimensions
- Allongement1
- Longueur50 pi
- Résistance à la traction1,500 psi
- Épaisseur1/16 po.
- Largeur36 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurNoir
- Ensemble de compression0.3
- Densité1.36 g/cm3
- Duromètre80A
- GradeHaute résistance
- MatérielBuna-N
- FormeRouleau
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-40° à 250° F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.011 po à +0.011 po)
Aperçu
Description du fabricant
ROULEAU DE CAOUTCHOUC BULK-RS-H80-2 BUNA-N SANS ADHÉRENCE
- Le Buna-N est idéal pour les applications d’huiles, de graisses, de carburants et de pétrole
- Il fonctionne également bien avec l’eau et les produits chimiques doux et possède d’excellentes propriétés physiques, ce qui le rend robuste et durable.