Spécifications
Dimensions
- Longueur24 po.
- Résistance à la traction9,700 psi
- Épaisseur0.04 po.
- Absorption d’eau0.0013
- Largeur24 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéEffacer
- CouleurEffacer
- Densité0.043 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impact14.0 pi-lb/po
- MatérielPolycarbonate
- FormeFilm
- Plage de température-40° à 240 °F
Aperçu
- Le polycarbonate est transparent pour les applications qui nécessitent de voir à travers le plastique et offre une excellente résistance aux chocs, aux chocs et aux chocs.