Motion
BULK-PF-PC-43

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PF-PC-43

Polycarbonate de scellement des États-Unis, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrylique, acrylique moulé, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Plastique transparent, Protège-éternuements, Protection contre la toux, Séparateur, Barrière -
N° D’ARTICLE MI11475628
N° MFRBULK-PF-PC-43
Prix59.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PF-PC-43

Polycarbonate de scellement des États-Unis, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrylique, acrylique moulé, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Plastique transparent, Protège-éternuements, Protection contre la toux, Séparateur, Barrière -
N° D’ARTICLE MI11475628
N° MFRBULK-PF-PC-43
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
Prix59.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po.
  • Résistance à la traction
    9,700 psi
  • Épaisseur
    0.04 po.
  • Absorption d’eau
    0.0013
  • Largeur
    24 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Effacer
  • Couleur
    Effacer
  • Densité
    0.043 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    14.0 pi-lb/po
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Forme
    Film
  • Plage de température
    -40° à 240 °F

Aperçu

Description du fabricant
FILM PLASTIQUE POLYCARBONATE BULK-PF-PC-43
  • Le polycarbonate est transparent pour les applications qui nécessitent de voir à travers le plastique et offre une excellente résistance aux chocs, aux chocs et aux chocs.