Motion
BULK-RPT-PC-10

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RPT-PC-10

Polycarbonate de scellement des États-Unis, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrylique, acrylique moulé, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Plastique transparent, Protège-éternuements, Protection contre la toux, Séparateur, Barrière -
N° D’ARTICLE MI11475634
N° MFRBULK-RPT-PC-10
Prix23.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RPT-PC-10

Polycarbonate de scellement des États-Unis, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrylique, acrylique moulé, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Plastique transparent, Protège-éternuements, Protection contre la toux, Séparateur, Barrière -
N° D’ARTICLE MI11475634
N° MFRBULK-RPT-PC-10
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
Prix23.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur intérieure
    5/8 po.
  • Largeur intérieure
    5/8 po.
  • Longueur
    2 pi
  • Hauteur extérieure
    3/4 po
  • Largeur extérieure
    3/4 po
  • Résistance à la traction
    9,700 psi
  • Épaisseur du mur
    1/16 po.
  • Absorption d’eau
    0.0013

Détails

  • Clarté
    Effacer
  • Couleur
    Effacer
  • Densité
    0.043 lb/po3
  • Coefficient de friction
    0.53
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    14.0 pi-lb/po
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Forme
    Tube rectangulaire
  • Plage de température
    -40° à 240 °F

Aperçu

Description du fabricant
RÉCEPTACLE EN PLASTIQUE POLYCARBONATE BULK-RPT-PC-10
  • Le polycarbonate est transparent pour les applications qui nécessitent de voir à travers le plastique et offre une excellente résistance aux chocs, aux chocs et aux chocs.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon