Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1-1/8 po.
- Longueur2 pi
- Diamètre extérieur1-3/8 po.
- Épaisseur du mur1/8 po.
Détails
- ClartéEffacer
- CouleurEffacer
- Densité0.050 lb/po3
- GradeStandard
- MatérielPETG
- FormeTube
- Plage de température-40° à 140° F
Aperçu
- Le PETG est transparent pour les applications qui nécessitent de voir à travers le plastique et est également résistant aux produits chimiques.