Spécifications
Dimensions
- Hauteur intérieure1.22 po.
- Largeur intérieure1.22 po.
- Longueur6 pi
- Hauteur extérieure1-3/8 po
- Largeur extérieure1-3/8 po
- Résistance à la traction7,200 psi
- Épaisseur du mur0.078 po.
- Absorption d’eau0.002
Détails
- ClartéOpaque
- CouleurGris
- Densité0.051 lb/po3
- Coefficient de friction0.6
- GradeStandard
- Force d’impact1.0 pi-lb/po
- MatérielPVC
- FormeTube rectangulaire
- Plage de température-20° à 140 °F
Aperçu
Description du fabricant
BULK-RPT-PVC-4 PVC PLASTIQUE RECTANGULAIRE T
- Le PVC de type 1 est un matériau solide et rigide qui résiste aux acides, aux bases et aux alcools
- Il est également facile à machiner et thermoformer, et facile à joindre à l’aide de solvants et d’adhésifs.