Motion
BULK-PT-ABS-3

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PT-ABS-3

ABS de scellement des États-Unis, acrylonitrile butadiène styrène, absylux, cyclac, Lustran, Polystone, Royalite -
N° D’ARTICLE MI11475749
N° MFRBULK-PT-ABS-3
Prix24.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PT-ABS-3

ABS de scellement des États-Unis, acrylonitrile butadiène styrène, absylux, cyclac, Lustran, Polystone, Royalite -
N° D’ARTICLE MI11475749
N° MFRBULK-PT-ABS-3
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
Prix24.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1/4 po.
  • Longueur
    6 pi
  • Diamètre extérieur
    1/2 po.
  • Résistance à la traction
    6,200 psi
  • Épaisseur du mur
    1/8 po.
  • Absorption d’eau
    0.004

Détails

  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Noir
  • Densité
    0.038 lb/po3
  • Coefficient de friction
    0.5
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    5.6 pi-lb/po
  • Matériel
    ABS
  • Forme
    Tube
  • Plage de température
    -40° à 190° F

Aperçu

Description du fabricant
TUBE EN PLASTIQUE BULK-PT-ABS-3 ABS - D.I. 1/4"
  • L’ABS a une excellente résistance aux chocs pour résister aux chocs et aux chocs
  • Il est également facile à thermoformer.