Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1/8 po.
- Longueur3 pi
- Diamètre extérieur1/4 po.
- Résistance à la traction6,200 psi
- Épaisseur du mur1/16 po.
- Absorption d’eau0.004
Details
- ClartéOpaque
- CouleurNoir
- Densité0.038 lb/po3
- Coefficient de friction0.5
- GradeStandard
- Force d’impact5.6 pi-lb/po
- MatérielABS
- FormeTube
- Plage de température-40° à 190° F
Aperçu
Description du fabricant
TUBE EN PLASTIQUE BULK-PT-ABS-31 ABS - 1/8" I
- L’ABS a une excellente résistance aux chocs pour résister aux chocs et aux chocs
- Il est également facile à thermoformer.