Spécifications
Dimensions
- Hauteur intérieure0.295 po.
- Largeur intérieure0.265 po.
- Longueur2 pi
- Hauteur extérieure0.345 po
- Largeur extérieure0.365 po
- Résistance à la traction9,700 psi
- Épaisseur du mur0.05 po.
- Absorption d’eau0.0013
Details
- ClartéEffacer
- CouleurEffacer
- Densité0.043 lb/po3
- Coefficient de friction0.53
- GradeStandard
- Force d’impact14.0 pi-lb/po
- MatérielPolycarbonate
- FormeCanal en U
- Plage de température-40° à 240 °F
Aperçu
Description du fabricant
BULK-UC-PC-8 PLASTIQUE POLYCARBONATE U-CHA
- Le polycarbonate est transparent pour les applications qui nécessitent de voir à travers le plastique et offre une excellente résistance aux chocs, aux chocs et aux chocs.