Spécifications
Dimensions
- Longueur96 po.
- Résistance à la traction2,500 psi
- Épaisseur1/8 po.
- Absorption d’eau0.003
- Largeur48 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurBlanc
- Densité0.038 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impact0.2 pi-lb/po
- MatérielPolystyrène
- FormeFeuille
- Plage de température0° à 150 °F
Aperçu
- Le polystyrène est un matériau plastique économique qui est facile à thermoformer.