Motion
BULK-PS-PLY-70

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PLY-70

Polystyrène de scellement USA, PS, Styron -
N° D’ARTICLE MI11476442
N° MFRBULK-PS-PLY-70
Prix17.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PLY-70

Polystyrène de scellement USA, PS, Styron -
N° D’ARTICLE MI11476442
N° MFRBULK-PS-PLY-70
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
Prix17.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po.
  • Résistance à la traction
    2,500 psi
  • Épaisseur
    1/4 po.
  • Absorption d’eau
    0.003
  • Largeur
    4 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Blanc
  • Densité
    0.038 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    0.2 pi-lb/po
  • Matériel
    Polystyrène
  • Forme
    Barre
  • Plage de température
    0° à 150 °F

Aperçu

Description du fabricant
BARRE EN PLASTIQUE POLYSTYRÈNE BULK-PS-PLY-70 -
  • Le polystyrène est un matériau plastique économique qui est facile à thermoformer.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good