Motion
PS-UHMW-OF-22

USA INDUSTRIALS INC
PS-UHMW-OF-22

É.-U. Scellant UHMW, UHMWPE, UHMW Polyethylene, PE, Polyethylene, Duravar, Lennite, Polystone, Tivar, rempli d’huile, autolubrifiant, lubrifié à l’interne -
N° D’ARTICLE MI11476466
N° MFRPS-UHMW-OF-22
Prix632.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
PS-UHMW-OF-22

É.-U. Scellant UHMW, UHMWPE, UHMW Polyethylene, PE, Polyethylene, Duravar, Lennite, Polystone, Tivar, rempli d’huile, autolubrifiant, lubrifié à l’interne -
N° D’ARTICLE MI11476466
N° MFRPS-UHMW-OF-22
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
Prix632.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po.
  • Résistance à la traction
    4,000 psi
  • Épaisseur
    3/8 po.
  • Absorption d’eau
    0.0001
  • Largeur
    48 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Gris
  • Densité
    0.034 lb/po3
  • Grade
    Rempli d’huile
  • Force d’impact
    Aucune pause
  • Matériel
    Polyéthylène UHMW
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -70° à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
PS-UHMW-OF-22 UHMW PLASTIQUE SH REMPLI D’HUILE
  • Le remplisseur d’huile agit comme lubrifiant interne, ce qui rend ce matériau plus glissant et résistant à l’usure par rapport à l’UHMW standard.