Spécifications
Dimensions
- Longueur6 po.
- Résistance à la traction4,000 psi
- Épaisseur1 po
- Absorption d’eau0.0001
- Largeur6 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurGris
- Densité0.034 lb/po3
- GradeRempli d’huile
- Force d’impactAucune pause
- MatérielPolyéthylène UHMW
- FormeFeuille
- Plage de température-70° à 180 °F
Aperçu
- Le remplisseur d’huile agit comme lubrifiant interne, ce qui rend ce matériau plus glissant et résistant à l’usure par rapport à l’UHMW standard.