Motion
BULK-PS-AC-1327

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-AC-1327

Acétal de scellement, POM, acétal homopolymère, homopolymère, POM-H, Delrin, acétron, Celcon, ertacetal, Pomalux, Sustarin, Tecaform, Ultraform -
N° D’ARTICLE MI11476632
N° MFRBULK-PS-AC-1327
Prix314.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-AC-1327

Acétal de scellement, POM, acétal homopolymère, homopolymère, POM-H, Delrin, acétron, Celcon, ertacetal, Pomalux, Sustarin, Tecaform, Ultraform -
N° D’ARTICLE MI11476632
N° MFRBULK-PS-AC-1327
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
Prix314.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po.
  • Résistance à la traction
    9,600 psi
  • Épaisseur
    1/2 po.
  • Absorption d’eau
    0.0025
  • Largeur
    6 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Blanc
  • Densité
    0.051 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    1.2 pi-lb/po
  • Matériel
    Acétal (Delrin®)
  • Forme
    Barre
  • Plage de température
    -20° à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
BULK-PS-AC-1327 PLAQUES ACÉTALES DE DELRINE BLANCHE
  • Communément appelé homopolymère acétal, l’acétal Delrin® est plus fort, plus résistant et plus rigide que les autres types d’acétal
  • L’acétal est le plastique le plus facile à machiner, résistant à l’usure et à l’humidité.