Motion
BULK-PS-PE-777

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PE-777

É.-U. Scellant PEHD, Marineboard, PEHD de qualité marine, polyéthylène de qualité marine, polyéthylène haute densité, PE, polyéthylène, Seaboard, tribord -
N° D’ARTICLE MI11477550
N° MFRBULK-PS-PE-777
Prix17.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PE-777

É.-U. Scellant PEHD, Marineboard, PEHD de qualité marine, polyéthylène de qualité marine, polyéthylène haute densité, PE, polyéthylène, Seaboard, tribord -
N° D’ARTICLE MI11477550
N° MFRBULK-PS-PE-777
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
Prix17.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po.
  • Résistance à la traction
    4,000 psi
  • Épaisseur
    3/4 po.
  • Absorption d’eau
    0.0005
  • Largeur
    4 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Blanc
  • Densité
    0.034 lb/po3
  • Grade
    Marine
  • Force d’impact
    1.1 pi-lb/po
  • Matériel
    PEHD
  • Forme
    Barre
  • Plage de température
    -100° à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
BULK-PS-PE-777 PLASTIQUE HDPE MARIN BLANC
  • Communément connu sous le nom de bord de mer ou tribord, ce matériau offre une performance supérieure là où l’eau, la lumière du soleil et d’autres éléments agressifs sont présents
  • Ne rouille pas, ne rouille pas, ne pourrit pas, ne délamine pas et ne s’écaille pas contrairement aux alternatives en bois ou en métal.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif