Motion
BULK-PS-PEI-27

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PEI-27

Î.-P.-É. Scellant, polyéthérimide, Ultem -
N° D’ARTICLE MI11477792
N° MFRBULK-PS-PEI-27
Prix4,810.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PEI-27

Î.-P.-É. Scellant, polyéthérimide, Ultem -
N° D’ARTICLE MI11477792
N° MFRBULK-PS-PEI-27
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
Prix4,810.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po.
  • Résistance à la traction
    15,200 psi
  • Épaisseur
    1/2 po.
  • Absorption d’eau
    0.0025
  • Largeur
    24 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Semi-transparent
  • Couleur
    Ambre
  • Densité
    0.045 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    1.0 pi-lb/po
  • Matériel
    Î.-P.-É. (ULTEM )
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -20° à 330 °F

Aperçu

Description du fabricant
BULK-PS-PEI-27 FEUILLE DE PLASTIQUE PEI ULTEM
  • L’Î.-P.-É. résiste à l’eau chaude et à la vapeur
  • Il s’agit de l’un des matériaux plastiques les plus résistants et possède d’excellentes propriétés d’isolation électrique.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon