Motion
BULK-PS-PEI-48

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PEI-48

Î.-P.-É. Scellant, polyéthérimide, Ultem -
N° D’ARTICLE MI11477811
N° MFRBULK-PS-PEI-48
Prix331.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PEI-48

Î.-P.-É. Scellant, polyéthérimide, Ultem -
N° D’ARTICLE MI11477811
N° MFRBULK-PS-PEI-48
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
Prix331.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po.
  • Résistance à la traction
    15,200 psi
  • Épaisseur
    3/4 po.
  • Absorption d’eau
    0.0025
  • Largeur
    2 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Semi-transparent
  • Couleur
    Ambre
  • Densité
    0.045 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    1.0 pi-lb/po
  • Matériel
    Î.-P.-É. (ULTEM )
  • Forme
    Barre
  • Plage de température
    -20° à 330 °F

Aperçu

Description du fabricant
BARRE EN PLASTIQUE PEI BULK-PS-PEI-48 ULTEM -
  • L’Î.-P.-É. résiste à l’eau chaude et à la vapeur
  • Il s’agit de l’un des matériaux plastiques les plus résistants et possède d’excellentes propriétés d’isolation électrique.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif