Spécifications
Dimensions
- Longueur24 po.
- Résistance à la traction15,200 psi
- Épaisseur3/4 po.
- Absorption d’eau0.0025
- Largeur4 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéSemi-transparent
- CouleurAmbre
- Densité0.045 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impact1.0 pi-lb/po
- MatérielÎ.-P.-É. (ULTEM )
- FormeBarre
- Plage de température-20° à 330 °F
Aperçu
- L’Î.-P.-É. résiste à l’eau chaude et à la vapeur
- Il s’agit de l’un des matériaux plastiques les plus résistants et possède d’excellentes propriétés d’isolation électrique.