Motion
BULK-PF-LDPE-28

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PF-LDPE-28

É.-U. Scellant LDPE, polyéthylène basse densité, PE, polyéthylène -
N° D’ARTICLE MI11477855
N° MFRBULK-PF-LDPE-28
Prix135.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PF-LDPE-28

É.-U. Scellant LDPE, polyéthylène basse densité, PE, polyéthylène -
N° D’ARTICLE MI11477855
N° MFRBULK-PF-LDPE-28
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
Prix135.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Résistance à la traction
    850 psi
  • Épaisseur
    0.004 po.
  • Absorption d’eau
    0.0019
  • Largeur
    10 pi

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Noir
  • Densité
    0.033 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    Aucune pause
  • Matériel
    PEBD
  • Forme
    Film
  • Plage de température
    -60° à 150 °F

Aperçu

Description du fabricant
BULK-PF-LDPE-28 FILM PLASTIQUE NOIR LDPE
  • Le PEBD a une bonne résistance à l’humidité, il ne se dilate donc pas en réponse à l’exposition à l’eau
  • Plus doux et plus souple que le PEHD, ce qui facilite la thermoforme et la machine.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif