Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Résistance à la traction850 psi
- Épaisseur0.004 po.
- Absorption d’eau0.0019
- Largeur8 pi
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurNoir
- Densité0.033 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impactAucune pause
- MatérielPEBD
- FormeFilm
- Plage de température-60° à 150 °F
Aperçu
- Le PEBD a une bonne résistance à l’humidité, il ne se dilate donc pas en réponse à l’exposition à l’eau
- Plus doux et plus souple que le PEHD, ce qui facilite la thermoforme et la machine.