Spécifications
Dimensions
- Diamètre3/8 po.
- Longueur1 pi
- Résistance à la traction7,250 psi
- Absorption d’eau0.002
Détails
- ClartéOpaque
- CouleurGris
- Densité0.051 lb/po3
- Coefficient de friction0.6
- GradeStandard
- Force d’impact1.0 pi-lb/po
- MatérielPVC de type 2
- FormeTige
- Plage de température-20° à 140° F
Aperçu
- Le PVC de type 2 a une résistance aux chocs améliorée par rapport au PVC de type 1, tout en conservant ses propriétés résistantes aux produits chimiques.