Motion
BULK-PR-PVC-158

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-PVC-158

É.-U. Scellant PVC, PVC type 2, chlorure de polyvinyle, polyvinyle, vinyle -
N° D’ARTICLE MI11477874
N° MFRBULK-PR-PVC-158
Prix7.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-PVC-158

É.-U. Scellant PVC, PVC type 2, chlorure de polyvinyle, polyvinyle, vinyle -
N° D’ARTICLE MI11477874
N° MFRBULK-PR-PVC-158
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
Prix7.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/2 po.
  • Longueur
    1 pi
  • Résistance à la traction
    7,250 psi
  • Absorption d’eau
    0.002

Détails

  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Gris
  • Densité
    0.051 lb/po3
  • Coefficient de friction
    0.6
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    1.0 pi-lb/po
  • Matériel
    PVC de type 2
  • Forme
    Tige
  • Plage de température
    -20° à 140° F

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN PLASTIQUE BULK-PR-PVC-158 PVC TYPE 2 -
  • Le PVC de type 2 a une résistance aux chocs améliorée par rapport au PVC de type 1, tout en conservant ses propriétés résistantes aux produits chimiques.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif